| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C080702 Herst.-Nr.: DT5214-QZ EAN/GTIN: 5011402373697 |
| |
|
| | |
| Dewalt DT5214-QZ Metallbohrer HSS-G 5x86x52mm Features: Produktstärken:Durchmessertoleranz h8 Gefertigt aus Hochleistungs- Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338 Präzisionsgeschliffene Spiralnut für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit Präzisionsgeschliffene Spiralnut für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff Bohrerdurchmesser über 13 mm mit auf 12,7 mm abgedrehtem Schaft Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338 Durchmessertoleranz h8 Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung Aus dem vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung Bohrerdurchmesser über 13 mm mit auf 12,7 mm abgedrehtem Schaft Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,85* | € 1,35* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,86* | € 1,36* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,42* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 0,86* | € 1,50* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,20* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|