Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500222-E Reiseadapter CA W to AUS/CHINA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C090921
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500222-E
EAN/GTIN:
     7640166320210
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Die Country Adapter von SKROSS sind die ideale Lösung für Reisende, die ein bestimmtes Land bevorzugen, sowie für Hotels oder Seminarveranstalter, die ihren internationalen Gästen eine Anschlussmöglichkeit für deren Geräte bieten möchten. Mit dem Country Adapter World to Australia sind Geräte aus über 150 Ländern in Australien verwendbar. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Haartrockner können problemlos und sicher angeschlossen werden.
Hinweise:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
70 mm
Breite:
58 mm
Ausführung:
Australien
USB-Anschluss:
Nein
Max. Nennstrom:
10 A
Für Stecker-Typ:
J + L + G + B + C
Für Steckdosen-Typ:
I
Für Geräte aus:
Schweiz + Italien + Brasilien + Grossbritannien + USA + Japan + Europa + Australien + Chin
Reiseziel:
Argentinien + Australien + Brasilien + China + Cookinseln + El Salvador + Fidschi + Grenad
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, 07640166320210, Skross, CA W to AUS/CHINA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 10,77*
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 10,78*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 23,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.