Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C090941 Herst.-Nr.: 1.500231-E EAN/GTIN: 7640166320272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Combo Country Adapter von SKROSS sind die ideale Lösung für Reisende aus aller Welt, die ein bestimmtes Land bevorzugen, aber auch regelmässig in Europa (Schutzkontakt) unterwegs sind. Hotels oder Seminarveranstalter ermöglichen damit ihren internationalen Gästen, mitgebrachte Geräte anzuschliessen. Mit dem Country Adapter Combo – World to UK sind Geräte aus über 150 Ländern in Europa (Schutzkontakt) verwendbar. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Haartrockner können problemlos und sicher angeschlossen werden. Adaptiert von britischen Steckdosen auf Schutzkontaktstecker und Euro-Stecker. Geeignet für Stecker mit Schutzkontakt und ohne. Hinweise: Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 64 mm | Länge: | 72 mm | Breite: | 58 mm | Ausführung: | Großbritannien/ Schutzkontakt | USB-Anschluss: | Nein | Max. Nennstrom: | 13 A | Für Stecker-Typ: | J + L + I + B + A + F + C | Für Steckdosen-Typ: | G + F | Für Geräte aus: | Schweiz + Italien + Brasilien + Grossbritannien + USA + Japan + Europa + Australien + Chin | Reiseziel: | Grossbritannien + Europa | Betriebsspannung (Details): | 100 - 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,87* | € 19,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,97* | € 19,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 18,15* | € 25,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 27,63* | € 37,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|