Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS229 Steckdosenleiste 3fach Weiß Konturenstecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C093861
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS229
EAN/GTIN:
     4052792049534
Suchbegriffe:
Multistecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
LogiLink’s 3/6-fach (je nach Modell) Euro-Steckdosenleisten (CEE 7/16) sind durch ihre schlanke Bauweise besonders raumsparend und passen z.B. neben oder hinter Schränken. Sogar dort, wo die üblichen Steckdosenleisten nicht genügend Platz finden. Bis zu 3/6 (je nach Modell) elektrische Verbraucher mit Euro-Stecker können gleichzeitig angeschlossen werden. Die Buchsen verfügen über erhöhtem Berührungsschutz und es gibt (je nach Modell) einen beleuchteten Schalter zum Ein- und Ausschalten der Steckdosenleiste. Die Kabellänge beträgt 1,5 m.
Features:
3x Euro-Buchsen
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
171 mm
Farbe:
weiß
Breite:
38 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H05VV-F 2G 1,0 mm²
Anschlussleistung:
1700 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Konturenstecker
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
316
€ 9,90*
ab € 2,54*
€ 3,85*
€ 6,78*
ab € 2,67*
€ 4,04*
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 4,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 4,98*
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LPS229B
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.