Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-270957 Herst.-Nr.: LPS229 EAN/GTIN: 4052792049534 |
| |
|
| | |
| LogiLink’s 3-fach Euro-Steckdosenleiste ist durch ihre schlanke Bauweise besonders raumsparend und passt z.B. neben oder hinter Schränken. Sogar dort, wo die üblichen Steckdosenleiste nicht genügend Platz finden. Bis zu drei elektrische Verbraucher mit Euro-Stecker können gleichzeitig angeschlossen werden. Die Buchsen verfügen über eine Kindersicherung. Die Kabellänge beträgt 1,5m. Weitere Informationen: | | weight: | 0.220 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.300 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,54* | € 3,85* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,67* | € 4,04* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,68* | € 4,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,15* | € 4,98* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,81* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|