Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Stromstoß-Schalter Unterputz 26.08.8.230.0000 2 Schließer 230 V/AC 10A 2500 VA 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C155301
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     26.08.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823079981
Suchbegriffe:
Industrierelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Kompaktbauart für Unterputzdosen-Montage und Chassismontage.
Hinweise:
Zulassungen: EAC, IMQ.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Unterputz
Temperaturbereich:
-40 - +40 °C °C
Dauerstrom (max.):
10 A
Einschalt-Strom:
20 A
Schaltfolge (Schritt 3):
AUS
Schaltfolge (Schritt 2):
EIN-AUS
Schaltfolge (Schritt 4):
AUS-EIN
Schaltfolge (Schritt 1):
AUS
Ansteuerdauer:
1 h
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
2 Schließer
Schaltstrom (max.):
10 A
Max. Schaltleistung:
2500 VA
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, stromstoßrelais ac, Finder, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 9,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 10,55*
1
€ 5,46*
ab € 7,63*
€ 10,55*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 10,76*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02600
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.