| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C156682 Herst.-Nr.: 602.207A EAN/GTIN: 4021563724659 |
| |
|
| | |
| Dieser leistungsfähige LED-Baustrahler verfügt über ein Spotlicht mit zwei Leuchtstufen (High/Low) und ein Flutlicht mit fünf Leuchtstufen (High/Medium/Low/Red/Red-Blink). Zur idealen Anbringung und Positionierung bietet das Produkt eine Multifunktionshalterung. Sie lässt sich um 180° neigen, besitzt einen Haken zum Aufhängen, einen 1/4"-Stativanschluss und Magnete für die Fixierung an metallischen Oberflächen. Anwender haben daher bei Arbeiten an Metallkonstruktionen oder Kraftfahrzeugen immer beide Hände frei und können sich völlig auf ihre Tätigkeit konzentrieren. Eine gut ablesbare Anzeige informiert über den Ladestatus des integrierten Lithium-Ionen-Akkus. Zum Aufladen ist ein USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten. Lieferumfang: WL 1000 USB-C-Kabel + Li-Ion Akkupack 3,7V / 5,2Ah Weitere Informationen: | | Höhe: | 131 mm | Länge: | 48 mm | Breite: | 57 mm | Schutzart: | IPX5 | Gewicht: | 320 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Besonderheiten: | Akkubetrieb | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Betriebsspannung: | 3.7 V | Herstellerfarbe: | Schwarz/Rot | Lichtstrom Gesamt: | 1000 lm | Produkt-Art: | Baustrahler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,53* | € 92,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,83* | € 92,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|