Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTR180ZJ Akku-Bewehrungsverbinder 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C162051
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTR180ZJ
EAN/GTIN:
     0088381859431
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Allzweckdraht
Bindedraht

Features:
18 V/ -Akku



Hinweise:
Lieferung ohne Akku!
Weitere Informationen:
Höhe:
318 mm
Länge:
304 mm
Breite:
93 mm
Spannung:
18 V
Stromversorgung:
akkubetrieben
Produkt-Art:
Akku-Bewehrungsverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 637,75*
€ 683,62*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 655,03*
€ 697,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 641,07*
€ 697,87*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,61*
€ 710,35*
€ 4,90*
ab € 689,80*
€ 739,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,87*
€ 830,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,27*
€ 827,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 692,24*
€ 823,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,83*
€ 804,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,42*
€ 785,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,07*
€ 762,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.