| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C171012 Herst.-Nr.: 96010128 EAN/GTIN: 4018754344758 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 9 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm 2 Bits für Kreuzschlitzschrauben Nr. 1221, 1222: PH1; PH2 2 Bits für Kreuzschlitzschrauben Nr. PZ1221, PZ1222: PZ1; PZ2 1 Bit für Schlitzschrauben Nr. 1164: 0,8 x 4,0 mm 4 Bits für Innensechskantschrauben Nr. 1300-1303: 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm 6 Bits TORX® Nr. 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T30 1 Knarre Nr. 415-2K: 1/4" 2 Verlängerungen Nr. 405: 54 mm; 150 mm 1 Bit-Halter Nr. 412
Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 28teilig | Antrieb: | 1/4" | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,87* | € 54,02* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 43,09* | € 56,97* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 43,20* | € 56,97* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,12* | € 74,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|