| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C20009 Herst.-Nr.: 839991 EAN/GTIN: 4016138448023 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Material: | Kunststoff + Polyamid | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | DIN-Norm: | DIN 966 | Gewinde-Maß: | M5 | Kopfform: | Senkkopf | Produkt-Art: | Linsensenkschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsensenkschraube, Kunststoffschraube DIN 966, Kunststoffschraube ISO 7047, Plastikschraube DIN 966, din 966, 04016138448023, TOOLCRAFT |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,93* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,47* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,247* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|