| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C20043 Herst.-Nr.: 839975 EAN/GTIN: 4016138447897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25 mm | Material: | Kunststoff + Polyamid | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | DIN-Norm: | DIN 965 | Gewinde-Maß: | M5 | Kopfform: | Senkkopf | Produkt-Art: | Senkschrauben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Kunststoffschraube DIN 965, Kunststoffschraube ISO 7046, Plastikschraube DIN 965, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din965 m5x25, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5, TOOLCRAFT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |