Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 3003046 Verbandskasten DIN 13157 260 x 160 x 80 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C23481
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003046
EAN/GTIN:
     4250108800514
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

Lieferumfang:
Entspricht DIN 13157 · Verbandpäckchen und Verbandtücher.
Hinweise:
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
weiß
Breite:
260 mm
Normen:
DIN 13157
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verbandskasten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,65*
€ 29,60*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 29,61*
2
€ 6,95*
ab € 22,62*
€ 29,65*
14 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 27,58*
€ 36,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 27,54*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003018
€ 15,46*
Zubehör
Söhngen
0304063
€ 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.