Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411207 A-INL-M20-P-GY Gegenmutter M20 PA 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C255181
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411207
EAN/GTIN:
     4046356923392
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m20
gegenmutter m20
Gegenmutter, PA, für Gewinde M20 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Herst.-Teilenr.:
1411207
Typ:
A-INL-M20-P-GY
Halogenfrei:
Ja
Material:
PA
Kategorie:
Gegenmutter
Größe:
M20
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, 04046356923392, Phoenix Contact, A-INL-M20-P-GY, Flachmutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,18*
€ 0,29*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,31*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20*
€ 0,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,454*
€ 0,866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.