Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilsom 1005073 303L Gehörschutzstöpsel 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C25552
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     1005073
EAN/GTIN:
     7312550050736
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel

Features:
SNR-Wert 33 dB
Für weite (L) Gehörgänge
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
einweg
EN Norm:
EN 352-2
Herstellerfarbe:
Gelb
SNR-Wert:
33 dB
Normen:
EN 352-2
Produkt-Art:
Gehörschutzstöpsel
Größe:
303L
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel bilsom, gehörschutzstöpsel, 00123456789050, 07312550050736, Bilsom, 303L
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31400
200
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,14545*
€ 0,19145*
5 Tage
10000
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1996*
€ 0,2496*
2 Tage
139
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,74*
€ 30,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 30,75*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,83*
€ 31,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
1 Packung enthält 200 Paar (ab € 0,12915* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,103*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02257*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,122*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 29,18*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 29,57*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,37*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,74*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,33*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,23*
Ähnlich
Honeywell
1000106
ab € 34,17*
Ähnlich
Honeywell
149256
ab € 40,92*
Ähnlich
Honeywell
137158
ab € 37,32*
Ähnlich
Honeywell
1000107
ab € 25,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.