| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C258152 Herst.-Nr.: PA0302 EAN/GTIN: 4052792069723 |
| |
|
| | |
| Reisen ohne Grenzen – Mit dem LogiLink Steckdosenadapter sind Sie auf all Ihren Reisen ins Ausland ideal versorgt. So bedienen Sie schnell und problemlos die verschiedenen Steckdosen in den einzelnen Reiseregionen. Der PA0302 beinhaltet den US-, AU-, UK- und EU-Stecker. Der USB Adapter für die Steckdose macht das Aufladen für Ihre USB Geräte wie Smartphone oder Tablet, auch auf Reisen zum Kinderspiel: Einfach den passenden Adapter aufstecken, mit einem USB-Kabel das gewünschte Gerät anschließen und schon wird geladen. Ausgestattet mit der Fast Charging-Technologie kann mit dem Adapter die Ladezeit deutlich verkürzt werden. Features: 3 Stecker für mehr als 100 Länder Fast Charging, PD 3.0, QC 3.0 Geeignet für eine Vielzahl von USB-Geräten Ausgestattet mit internationaler Spannungskompatibilität Lieferumfang: US-, AU-, UK- und EU-Stecker Weitere Informationen: | | Höhe: | 53 mm | Länge: | 52 mm | Breite: | 30 mm | USB-Anschluss: | Ja | Für Stecker-Typ: | A | Für Steckdosen-Typ: | A + C + G + I | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, reisestecker uk, netzadapter, LogiLink, Weltreisestecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,59* | € 29,37* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,44* | € 29,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,36* | € 29,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,25* | € 40,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,72* | € 64,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|