Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 330.103 Steckdosenleiste mit Schalter Silber, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C263351
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.103
EAN/GTIN:
     4016514013678
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann CONNECTUS. Breite: 72 mm, Tiefe: 695 mm, Höhe: 49 mm. Produktfarbe: Schwarz, Grau. Stromstärke (maximal): 16 A, Maximale Eingangsleistung: 3680 W
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Länge:
72 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
695 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
12
Montageart:
Montagelöcher
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 30,15*
1
€ 5,95*
ab € 23,35*
€ 30,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,67*
€ 30,71*
2
€ 6,95*
ab € 24,08*
€ 30,91*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,89*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.