Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 341.189 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m H05VV-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C263451
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.189
EAN/GTIN:
     4016514002986
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Bachmann 341.189. Kabellänge: 10 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich. Eingangsspannung: 250. Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
1
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 14,56*
€ 5,46*
ab € 11,23*
€ 14,62*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 11,35*
€ 14,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 14,95*
2 Tage
150
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.