Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 915.175 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker Gesamtpolzahl: 2 16A Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C266641
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.175
EAN/GTIN:
     4016514016976
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
bachmann kaltgerätestecker 16a
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 16a
Bachmann 915.175. Stromstärke (maximal): 16 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
92.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
27 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
915.175
Typ:
915.175
Nennstrom:
16 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
2
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C20
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
70 °C
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Bachmann, Netzanschluss, Kaltgeratestecker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,42*
€ 5,46*
ab € 5,94*
€ 7,94*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 6,02*
€ 8,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 8,09*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.