Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 915.174 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker Gesamtpolzahl: 2 16A Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C266681
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.174
EAN/GTIN:
     4016514014385
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
bachmann kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 2 polig
Bachmann 915.174
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
97.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
25.6 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
915.174
Typ:
915.174
Nennstrom:
16 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
2
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C19
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
70 °C
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Bachmann, Kaltgeratedose Schutzkontakt, Kaltgeratedose Schutzkontakt Knickschutztulle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.