Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 912.170 Schutzkontaktkupplung Kunststoff 230V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C268731
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     912.170
EAN/GTIN:
     4016514006687
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Bachmann 912.170. Stromstärke (maximal): 16 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
45 mm
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Buchse
Schutzart:
IP20
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,25*
€ 1,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,88*
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,89*
4 Tage
21
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,94*
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.