Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 913.171 Schutzkontaktstecker Gummi, Silikon 250V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C268781
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     913.171
EAN/GTIN:
     4016514005574
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Bachmann 913.171. Stromstärke (maximal): 16 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Stecker
Schutzart:
IP20
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Gummi + Silikon
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,65*
€ 2,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,51*
1 Tag
225
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,57*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 2,63*
€ 3,90*
ab € 1,87*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.