| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C28221 Herst.-Nr.: BR 315 010 EAN/GTIN: 5715205475229 |
| | |
|
| | |
| Spülflasche mit 4,9% Phosphat-Puffer-Lösung, die auch extrem starke Säuren und Alkali (Laugen) schnell und effektiv neutralisiert · Spülzeit ca. 2 min · Haltbarkeit bis zu 3 Jahre · Steril · Ergonomisch geformte Augenschale · Durch Versiegelung ist Wiederbenutzen einer angebrochenen Flasche ausgeschlossen · Gemäß DIN 15154-4. Features: Für Notfall- und Rettungsmedizin Für Erste Hilfe-Kästen Für Gefahrguttransporte gemäß GGVS Weitere Informationen: | | Ausführung: | gefüllt | Produkt-Art: | Augenspülflasche befüllt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, augenspüllösung 200ml, ersatzflasche augenspülstation, 5701684475225, PLUM, augenspülung, augenspülflasche |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,95* | € 9,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,94* | € 9,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,14* | € 11,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,57* | € 11,82* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,78* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|