Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82477G4333M000 B82477G4333M000 Induktivität SMT 33 µH 0.53Ω 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C329072
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82477G4333M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
12.80 mm
Breite:
12.80 mm
Gewicht:
4.2 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82477G4333M000
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Nennstrom:
3 A
Widerstand:
0.53 Ω
Induktivität (L):
33 µH
Bauart:
SMT
Toleranz ±:
20 %
Material:
Ferrit
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TDK, Drossel, Spule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,30*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 2,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.