Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45042 Schutzkontakt-Winkelstecker Kunststoff 230V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C340571
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45042
EAN/GTIN:
     4011160450426
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

Features:
für den Einsatz im Innenbereich
zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm²
IP20: abgedeckt
230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Höhe:
3.7 cm
Länge:
5.7 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
4.7 cm
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Winkelstecker
Schutzart:
IP20
Stecker-Ausführung:
gewinkelt
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 1,13*
€ 1,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,12*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,23*
€ 2,12*
1 Tag
184
1
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,37*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 1,29*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45012
ab € 1,10*
Ähnlich
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
as - Schwabe
45041
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45032
ab € 0,6575*
Ähnlich
as - Schwabe
45031
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.