Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60460 60460 CEE Phasenwender 16A 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C344021
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60460
EAN/GTIN:
     4011160604607
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-phasenwender 5x16a
cee phasenwender

Features:
mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid
mit Schraubkontakt für Leitungsanschluss
geprüft nach IEC 60309
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
bis max. 2,5mm²
Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Länge:
11 cm
Farbe:
rot
Breite:
6 cm
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
Polzahl: 5
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Normen:
Geprüft nach IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Phasenwender
Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3000
1
€ 6,70*
ab € 8,70*
€ 12,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 14,14*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 9,26*
€ 14,14*
9 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 9,37*
€ 14,49*
7 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 10,40*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60575
ab € 4,63*
Ähnlich
as - Schwabe
60425
ab € 4,48*
Ähnlich
as - Schwabe
60576
ab € 8,01*
Ähnlich
as - Schwabe
60427
ab € 8,35*
Ähnlich
as - Schwabe
60428
ab € 27,72*
Ähnlich
as - Schwabe
60461
ab € 10,94*
Ähnlich
as - Schwabe
60570
ab € 3,45*
Ähnlich
as - Schwabe
60420
ab € 3,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60572
ab € 7,29*
Ähnlich
as - Schwabe
60422
ab € 7,53*
Ähnlich
as - Schwabe
60423
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.