Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6l Fritteuse 6l Kontrollleuchte Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C354772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5705400
EAN/GTIN:
     4064161255088
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Leckereien aus der Fritteuse
Nicht nur Pommes und Fleisch, auch Gemüse, Garnelen oder Fisch lassen sich in der Elektro-Fritteuse mit sechs Litern Fassungsvermögen schnell und einfach in knusprige Köstlichkeiten verwandeln.
Sichere und einfache Zubereitung
Ein mehrfach gekrümmtes Heizrohr erlaubt schnelle und gleichmäßige Wärmeabgabe. Damit sind bis zu acht Stunden Dauerbetrieb bei Temperaturen zwischen 60 und 200 Grad möglich. Eine Kontrollleuchte informiert stets über den Betriebszustand des Geräts.
Hochwertige Materialien und solide Verarbeitung
Die Fritteuse verfügt über einen herausnehmbaren Behältereinsatz, einen Frittierkorb aus vernickeltem Edelstahl sowie einen soliden und langlebigen Tank aus lebensmittelgeeignetem rostfreiem Stahl.
Features:
Fassungsvermögen bis zu 6 L
Mit Kontrollleuchte
Frittierkorb aus vernickeltem Edelstahl
Lieferumfang:
Fritteuse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
420 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
3.97 kg
Fassungsvermögen:
6 l
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte
Max. Temperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 6 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 82,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,78*
€ 87,11*
8 Tage
71
Frei Haus
ab € 139,43*
€ 170,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.