Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 536872 Betonschraube 12mm 130mm Außensechskant 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C443791
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536872
EAN/GTIN:
     4048962251555
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer ULTRACUT FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Länge:
130 mm
Durchmesser:
12 mm
Antrieb:
Außensechskant
Produkt-Art:
Betonschraube
Weitere Suchbegriffe: fischer betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, 04048962251555, Fischer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,5268*
€ 1,9476*
1 Tag
540
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,026*
€ 2,596*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,06*
€ 32,39*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,118*
€ 34,748*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,06*
€ 43,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,90*
€ 52,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,64*
€ 51,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,38*
€ 51,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,02*
€ 44,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,94*
€ 41,58
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.