Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy L35 Saug-und Wischroboter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C453272
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     AN100005
EAN/GTIN:
     0194644132880
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
Robowischmopp
Smart Cleaning, Enjoyable Living

2in1 Saug-/Wischroboter
Der 2in1 Saug- und Wischroboter sorgt für eine schnelle und effiziente Reinigung. Durch seinen 330 ml Satubbehälter und 200 ml Wasserbehälter ist er für jede Situation gewappnet.

iPath Laser Navigation
Die LiDAR Technologie sorgt für ein akurates und effizientes reinigen des RoboVacs.

BoostIQ
Der RoboVac erkennt durch BoostIQ die zu reinigende Oberfläche und passt die Saugleistung automatisch an.

Tiefenreinigung
Die ultrastarke Saugleistung von 3.200 Pa sorgt für eine Tiefenreinigung auf Hart- und Teppichböden.

Multi-Floor Karten
Es können bis zu 3 Etagen, mit jeweiligen RoboVac Einstellungen, gespeichert werden.

App Steuerung
Erstelle für jeden Raum - deinen eigenen Reinigungsplan.

Elektronischer Wassertank
Der elektronische Wassertank ermöglicht eine präzise Abgabe von Wasser für jeden Bodenbelag.

Hindernisserkennung
Hindernisse bis zu 20 mm erklimmt der RoboVac ohne Probleme und sorgt somit für eine problemlose Reinigung - ohne lästiges festfahren.
Features:
iPath Laser Navigation
3.200 Pa Ultrastarke Saugleistung
330 ml Staubbehälter & 200 ml Wasserbehälter
Elektronischer Wassertank
Verbesserung der saugleistung auf Teppichen
Lieferumfang:
RoboVac
Ladestation
Netzkabel
Seitenbürsten
Wischmodul
Reinigungsdüse
Wasserdichte Unterlage
Bedienungsanleitung
Hinweise:
-
Weitere Informationen:
Auffangbehälter:
0.33 l
Technologie:
Li-Ion
Akku-Kapazität:
3200 mAh
Akkuspannung:
14.4 V
Filtersystem:
Schaumstofffilter und Hochleistungsfilter
Ladedauer (min.):
240 min
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Ladezeit:
180 - 240 min
Volumen:
200 ml
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung (Details):
Laden des Saugers mit 24 V, 1 A
Fernbedienung:
Ja
Produkt-Art:
Saug-und Wischroboter
Weitere Suchbegriffe: Wisch-Roboter, Wischroboter, saugroboter anker, saugroboter, eufy, L35, Reinigungsroboter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,91*
€ 390,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 303,55*
€ 390,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,09*
€ 446,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,10*
€ 420,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.