Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 16032 16032 Schneider 16032 Skala 0-50A Dreheisen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C488231
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16032
EAN/GTIN:
     3303430160328
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Schneider 16032 Skala 0-50A f.Amperemeter 16030
Lieferumfang:
5 Skalen
Weitere Informationen:
Höhe:
83 mm
Länge:
66 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
70 mm
Messfunktion:
Strom
Messbereich (min.):
0 A
Messbereich (max.):
50 A
Instrumenten-Art:
Dreheisen
Typ:
16032
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Skala für Analogamperemeter
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, 03303430160328, 23303430160322, Schneider Electric
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,32*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 8,79*
€ 12,33*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,76*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,8715*
€ 13,8315*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 14,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.