Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Tools 10072 4 Zentrierbohrer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51317
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10072 4
EAN/GTIN:
     4010159100724
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
führungsbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.35 mm
Aufnahme:
Dreikantschaft
Material:
HSS Bi-Metall
Schaft-Ø:
6.3 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Produkt-Art:
Zentrierbohrer
Weitere Suchbegriffe: 04010159100724, Heller Tools, bohraufsätze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,44*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 6,45*
21 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,39*
€ 7,04*
4 Tage
32
1
€ 9,45*
ab € 5,14*
€ 7,39*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18951 4
ab € 2,13*
Ähnlich
Heller
10230
ab € 20,49*
Ähnlich
Heller
19945
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.