Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila POCKET ELECTRIC 17775 Mini-Wasserwaage 70mm 1 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51729
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17775
EAN/GTIN:
     4005069177751
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Absolut schnelles und sicheres horizontales Ausrichten von UP-Schaltern und -Steckdosen. Extra starker Seltenerd-Magnet. Die Pocket Electric am Rand des Schalter oder Steckdosen-Einsatzes aufsetzen - die Wasserwaage richtet sich an der Sockelmessfläche wie von selbst aus. Clever: Die Aussparung für die Schraubendreher-Führung. So kann das Einbauteil mit der aufgesetzten Wasserwaage sofort bequem justiert werden. Durch die zusätzliche Bodenmessfläche wird die Pocket Electric nicht nur für Elektriker zur nützlichen Immer-am-Mann-Wasserwaage.
Features:
Für UP-Schalter und Steckdosen
Mit Magnet an der Rückseite
Mit Schraubendreher-Führung
Lieferumfang:
Ohne Gürtelclip.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
70 mm
Breite:
20 mm
Messbereich:
68 mm
Typ:
POCKET ELECTRIC
Libellengenauigkeit:
1 mm/m
Material:
Kunststoff
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Mini-Wasserwaage
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
163
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,21*
1
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 8,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,45*
€ 8,46*
2 Tage
163
1
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16136
ab € 32,64*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17768
ab € 11,07*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02288
ab € 16,72*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02290
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.