Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 106044 B Lochsäge 44mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52809
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106044 B
EAN/GTIN:
     4007140060440
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ruko bi - metall lochsäge
lochsäge
Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Handbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen und Drehbänken. Seitliche Schlitze im Mantel helfen bei der Spanabfuhr und beim Entnehmen der ausgeschnittenen Teile. Zahnung aus HSS-Mo-Stahl, die auf einem splitterfreiem CV-Mantel aufgeschweißt sind.
Features:
HSS-Bi-Metall mit Kombi-Verzahnung
Weitere Informationen:
Material:
HSS Bi-Metall
Material-Eignung:
Metall + Holz + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
44 mm
Arbeitslänge:
38 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge, 4007140006752, RUKO, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 12,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 12,58*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 11,32*
€ 16,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.