| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C52817 Herst.-Nr.: 05979 EAN/GTIN: 4026558059792 |
| |
|
| | |
| Zum Bohren und Gewindeschneiden für Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen, Installationsdosen, Verteilergehäusen, Hausanschluss- und Klemmkästen, Schaltschränken etc. nach neuester Europa-Norm Features: M12 - M32 Lieferumfang: 5 Spezial-Einschnittgewindebohrer M12 x 1,5/M16 x 1,5/M20 x 1,5/M25 x 1,5/M32 x 1,5 mm · HSS-Stufenbohrer mit Spiralnute und Kantenbrecher EC10, Ø 7 - 32,5 mm für M12 - M32. Weitere Informationen: | | Gewindetyp: | M12 - M32 | Mengenangaben: | 6teilig | DIN-Norm: | DIN EN 60423 | Material: | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch fein | Produkt-Art: | Einschnittgewindebohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,87* | € 166,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,63* | € 166,53* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,80* | € 193,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 131,87* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|