Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Schlitz-Schraubendreher 35501 Klingenbreite: 4.5mm Klingenlänge: 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C53904
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35501
EAN/GTIN:
     4010995355012
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Durch die schmale Ausführung im vorderen Bereich können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
236 mm
Ausführung:
VDE-Ausführung
Klingenbreite:
4.5 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
(L x Ø) 111 x 30 mm
EN Norm:
EN 60900
DIN-Norm:
DIN 7437 + DIN 5264 + DIN ISO 2380 + DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
gehärtet + brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
VDE
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Griff-Ø:
30 mm
Grifflänge:
111 mm
Normen:
DIN 7437/DIN 5264/DIN ISO 2380/IEC 60900:2004
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Größe:
4.5 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 8,50*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 8,60*
2 Tage
54
1
€ 5,49*
ab € 7,36*
€ 9,43*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 9,50*
1 Tag
68
1
€ 6,95*
ab € 7,66*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.