Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1415550 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 1.50m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C540731
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415550
EAN/GTIN:
     4055626049342
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
48 V
Herst.-Teilenr.:
1415550
Typ:
SAC-4P- 1,5-PVC/M 8FS
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M8-Buchse, gerade
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4
Mantelmaterial:
PVC
Kontaktoberfläche:
Au
Kontaktmaterial:
CuSn
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 6,79*
€ 5,46*
ab € 4,92*
€ 6,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 7,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,44*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.