Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3104603610 3104603610 Draht-Potentiometer Mono 4W 50Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C547272
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3104603610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer

Features:
50 Ω
linear
Lieferumfang:
3104603610.
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Ausführung:
10.000 Drehzyklen
Isolations-Widerstand:
1000 V
Durchmesser:
24 mm
Anschlagfestigkeit:
115 Ncm
Achs-Länge:
27 mm
Gehäuse-Abmessungen:
24 mm
Belastbarkeit:
4 W
Anschluss:
Lötöse
Betätigungskraft:
3.6 Ncm
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Grenzspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.