Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco PC-10-DTR Feinsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54787
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PC-10-DTR
EAN/GTIN:
     7311518263546
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
feinsäge 250mm
feinsäge

Features:
Länge 250 mm
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
250 mm
Gewicht:
190 g
Anzahl Spitzen pro Zoll:
14
Anzahl Zähne:
13
Material (Griff):
Holz
Anzahl Zähne (pro Zoll):
13
Produkt-Art:
Feinsäge
Weitere Suchbegriffe: bahco feinsäge, Bahco, Holz-Säge, Kunststoffsäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,75*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 10,79*
8 Tage
327
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 11,20*
1 Tag
327
10
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.