Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T5075 1 Malerspachtel (L x B) 230mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59515
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5075 1
EAN/GTIN:
     5013969616309
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel
Hohe Qualität, konisch geschliffenes Federstahlblatt für hohe Festigkeit und Flexibilität Rosenholzgriff
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
25 mm
Material (Griff):
Rosenholz
Produkt-Art:
Malerspachtel
Weitere Suchbegriffe: 05013969616309, CK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,84*
€ 17,30*
€ 6,90*
ab € 11,37*
€ 17,31*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 14,27*
€ 22,05*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,46*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 26,05*
€ 35,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.