Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T5075 2 Malerspachtel (L x B) 230mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59519
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5075 2
EAN/GTIN:
     5013969616507
Suchbegriffe:
Malerspachtel
c.k tools malerspachtel
malerspachtel
Hohe Qualität, konisch geschliffenes Federstahlblatt für hohe Festigkeit und Flexibilität Rosenholzgriff
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
50 mm
Material (Griff):
Rosenholz
Produkt-Art:
Malerspachtel
Weitere Suchbegriffe: CK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,27*
€ 20,63*
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 13,38*
€ 20,64*
€ 6,90*
ab € 13,89*
€ 20,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.