Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T5077 3 Spachtelmesser (L x B) 230mm x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59592
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5077 3
EAN/GTIN:
     5013969617207
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel
Hohe Qualität, dünn, konisch geschliffenes Federstahlblatt für eine optimale Balance zwischen Flexibilität und Festigkeit, die zum Verspachteln erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
75 mm
Klingenlänge:
75mm 3"
Material (Griff):
Rosenholz
Produkt-Art:
Spachtelmesser
Weitere Suchbegriffe: 05013969617207, CK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,37*
€ 20,79*
€ 6,90*
ab € 14,79*
€ 20,81*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 25,57*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 37,69*
€ 51,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.