Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59596 Herst.-Nr.: 0603502002 EAN/GTIN: 3165140517256 |
| |
|
| | |
| Features: 1600 W
Lieferumfang: Hochwertigem Speedline Wood-Sägeblatt · CleanSystem Box · Parallelanschlag.
Weitere Informationen: | | Leistung: | 1600 W | Gewicht: | 5.4 kg | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Sägeblatt-Durchmesser: | 190 mm | Schnitttiefe max. (90°): | 66 mm | Schnitttiefe max. (45°): | 48 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Leerlaufdrehzahl: | 5000 U/min | Bohrungs-Durchmesser: | 30 mm | Produkt-Art: | Handkreissäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bosch Home and Garden, PKS 66 A, Kreissägen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,62* | € 111,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 92,81* | € 111,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 23,00* | ab € 96,14* | € 114,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,09* | € 118,29* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,15* | € 124,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|