Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Xonic ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.2mm Klingenlänge: 60mm DIN EN 61340-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59642
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4880XES12
EAN/GTIN:
     5013969979312
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
ABLEITFÄHIGE PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER

1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe garantiert optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten.
2) Hochqualitativer Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
3) Paßgenaue Spitzen für beschädigungsfreies Eindrehen
4) Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
5) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen
Weitere Informationen:
Länge:
157 mm
Klingenlänge:
60 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
97 mm
EN Norm:
EN 61340-2
DIN-Norm:
DIN EN 61340-2
Material-Eigenschaft:
verchromt + brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich:
ESD
Klingendicke:
0.25 mm
Klingenbreite:
1.2 mm
Griff-Ø:
12 mm
Grifflänge:
97 mm
Normen:
BS EN 61340 2
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,85*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 7,87*
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,95*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,70*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 14,57*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.