Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer KDH 4 Federklappdübel 95mm 14mm 080184 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60041
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080184
EAN/GTIN:
     4006209801840
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Hohlraumdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Länge:
95 mm
Durchmesser:
14 mm
Besonderheiten:
inkl. Haken
Schrauben-Ø:
4 mm
Geeignet für:
Gipskartonplatten + Gipsfaserplatten + Spanplatten + Sperrholz
Material:
Metall
Produkt-Art:
Federklappdübel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,9386*
€ 1,2186*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,9062*
€ 1,2354*
2 Tage
50
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,00865*
€ 1,31865*
10 Tage
334
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0246*
€ 1,4075*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,61*
€ 31,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,82*
€ 37,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.