Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 045688 Thermax 8/120 Stahl verzinkt/Nylon 18mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64794
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Dämmstoffdübel
Gewindestange
Schraubanker
Das fischer Abstandsmontagesystem Thermax 8 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Länge:
180 mm
Durchmesser:
18 mm
Nutzlänge:
100 - 120 mm
Besonderheiten:
inkl. Stockschraube
Schrauben-Ø:
5 mm
Geeignet für:
Beton + Hochlochziegel + Kalksand-Vollstein + Kalksand-Lochstein + Mauerziegel
Material (Details):
Stahl verzinkt/Nylon
Material:
Kunststoff + Stahl
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt + galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Abstandsmontagesystem
Weitere Suchbegriffe: Stockschraube, dämmstoffdübel fischer, stockschraube, 02050000600968, Fischer, Thermax 8/120 M6
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 3,53*
1 Tag
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,958*
€ 3,828*
7 Tage
540
20
€ 4,95*
ab € 3,1447*
€ 4,2276*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6255*
€ 4,4355*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.