Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0510620555 CEE Wandsteckdose 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C662131
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0510620555
EAN/GTIN:
     4008297106203
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Features:
Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
Spritzwassergeschützt, IP 44
Lieferumfang:
CEE-Wandsteckdose
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
5
Anschluss B:
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, REV, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 7,93*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 7,94*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,17*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 8,33*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0063201
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.