Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED mehrfarbig Rot, Grün Rund 3mm 50 mcd 60° 30 mA, 25mA 2 V, 2.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C664152
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-93WEGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + grün
Typ:
L-93WEGW
RoHS-konform:
Ja
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
30 + 25 mA
Durchlassspannung U(F):
2 + 2.2 V
Lichtstärke I(V):
50 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
625 + 565 nm
Herstellerfarbe:
Rot + Grün
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66000
500
Frei Haus
ab € 0,135*
€ 0,206*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,30*
1 Tag
569
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,37*
1
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,39*
1 Tag
26931
5
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 0,753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,92*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,67*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,292*
Zubehör
Schurter
AST0035.9610
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.