Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Fassung
>
Artikel
SCHURTER AST0035.9610 FASSUNG O.LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1176800
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
AST0035.9610
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Produktpalette:
-
Halterungstyp:
Halter
Anzahl der LEDs:
1 LED(s)
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
LED-Halterungen & -Clips
Weitere Suchbegriffe:
Anzeigen
,
Clips
,
Displays
,
LED-Halterungen
,
LED-Produkte
,
Optoelektronik
,
SCHURTER
,
AST0035.9610
,
1176800
,
117-6800
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,166*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom THT LED Grün 2,1 V, 60 ° 3 mm (T-1)
Broadcom
HLMP-1503
ab € 0,117*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCL034BD LED,3MM,70ø,BERNSTEIN
Multicomp
MCL034BD
ab € 0,0523*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCL034BGC LED, 3MM, 32GRAD, ULTRA-BLAU/GRÜN
Multicomp
MCL034BGC
ab € 0,21*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCL034GD LED, 3MM, 70GRAD, GRÜN
Multicomp
MCL034GD
ab € 0,0486*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCL034MD LED,3MM,70ø,HE-ROT
Multicomp
MCL034MD
ab € 0,0554*
Zubehör
Vishay THT LED Rot 2 V, 60 ° 3 mm (T-1)
Vishay
TLHR4400
ab € 0,0914*
Zubehör
Vishay TLHG 4400 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 13 mcd 60 ° 30 mA 2.4 V
Vishay
TLHG 4400
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen