Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED bedrahtet Orange Rund 3mm 30 mcd 40° 25mA 2.05V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C664292
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Typ:
L-934ND
RoHS-konform:
Ja
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
25 mA
Durchlassspannung U(F):
2.05 V
Lichtstärke I(V):
30 mcd
Abstrahlwinkel:
40 °
Wellenlänge:
610 nm
Herstellerfarbe:
Orange
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30000
1000
€ 7,00*
ab € 0,052*
€ 0,0808*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,1092*
1 Tag
147
30
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1456*
25
€ 6,90*
ab € 0,0711*
€ 0,182*
5
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1092*
€ 0,1299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0995*
€ 0,1184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0859*
€ 0,1022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,32*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
Schurter
AST0035.9610
ab € 0,152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.