| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C668252 Herst.-Nr.: 35.1118.01 EAN/GTIN: 4009816039316 |
| |
|
| | |
| Für diese Wetterstation ist immer Saison. Denn komme, was wolle, mit der SEASON 2 sind Sie auf alle (Wetter)Eventualitäten vorbereitet. Wie schon beim Vorgängermodell wird das Wettersymbol visuell mit einer Waldlichtung dargestellt, die sich mit den Jahreszeiten ändert: Im Sommer blühen die Blumen, für den Winter lässt der Laubbaum seine Blätter fallen. Die Prognose erfolgt auf Basis der gemessenen Luftdruckveränderungen. Der Luftdruck-Verlauf der letzten 24 Stunden ist grafisch dargestellt, damit Sie die Entwicklung gut einschätzen können. Der kabellose Außensensor holt sich die Messdaten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt aus Ihrem Vorgarten und kann Sie künftig vor größeren Wetterumschwüngen dank einer Alarmfunktion sogar aktiv warnen. Neben dem Raumklima mit Wohlfühl-Smiley können Sie zudem die Mondphase und die funkgesteuerte Zeit auf die Sekunde genau inklusive Wochentag und Datum ablesen. Die Helligkeit des Displays lässt sich auf vier verschiedene Stufen einstellen. Mit ihrer eleganten Optik passt die Funk-Wetterstation wunderbar zwischen die Fotos im Wohnzimmer oder auf den Nachttisch im Schlafzimmer. Dort kommt auch ihr Weckalarm mit Snooze-Funktion so richtig zur Geltung und Sie starten mit der richtigen Wetterprognose in den Tag. Sonnenbrille oder Regenschirm? Ein Blick auf Ihre Wetterstation reicht und Sie wissen Bescheid. Features: Farbiges Display mit 4 Helligkeitsstufen Wetterbild verändert sich je nach Jahreszeit Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit Raumklima mit Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit Luftdruckverlauf Mondphase Funk-Uhr Lieferumfang: Funk-Wetterstation + 1x Sender + Netzadapter + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Vorhersage für: | 12 bis 24 Stunden | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Bunt | Abm. Basisstation: | 194 x 31 x 133 mm | Außenluftfeuchte: | 10 - 99 % | Innentemperatur: | 0 bis +50 °C | Innenluftfeuchte: | 10 - 99 % | Besonderheiten: | Notstromversorgung | Alarmzeiten: | 1 | Außentemperatur: | -4 bis +60 °C | Anzeige: | digital | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Funktionen: | Außenluftfeuchte + Außentemperatur + Datum + Farbige Anzeige + Funk-Uhr (DCF77) + Innentem | Gehäusefarbe: | Schwarz | Max. Anzahl Sensoren: | 3 St. | Spannungsversorgung Station: | Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen + Netzteil, inkl. | Spannungsversorgung Sensor: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Abm. Thermo-/Hygrosensor: | 25 x 45 x 125 mm | Gewicht (Station): | 345 g | Gewicht (Thermo-/Hygrosensor): | 62 g | Produkt-Art: | Funk-Wetterstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,41* | € 56,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,34* | € 63,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,56* | € 65,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,54* | € 78,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,14* | € 122,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|