| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C686832 Herst.-Nr.: 1462476+1668363 EAN/GTIN: 4064161258928 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Akku-Laubbläser GC-CL 18 Li E ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das eine schnelle und bequeme Säuberung von Grundstücksflächen und Winkeln ermöglicht. Die handliche Größe und das geringe Gewicht ermöglichen ein besonders komfortables, stromnetzunabhängiges Arbeiten. Mit der elektronischen Drehzahlregulierung lässt sich die Blasleistung präzise nach Bedarf dosieren. Dank Softgrip liegt der Akku-Laubbläser angenehm und sicher in der Hand für ein besonders komfortables Arbeiten. Im Lieferumfang ist keine Batterie und Ladegerät enthalten. Features: Drehzahlregelung Softgrip für komfortables Arbeiten Klein und handlich Lieferumfang: 1x Akku-Laubbläser GE-CL 18 Li E + 1x Akku 4.0 Ah 18 V + 1x Ladegerät Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkuspannung: | 18 V | Technologie: | Li-Ion | Antriebsart: | Akku | Betriebsspannung: | 18 V | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 1 | Blasgeschwindigkeit: | 210 km/h | Funktionen (Laubsauger): | Blasen | Besonderheiten: | inkl. Akku + inkl. Ladegerät | Produkt-Art: | Laubbläser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Laubbläser, Laubgebläse, einhell akku laubbläser, ladegerät li-ion, ladegerät liio-akku einhell, Einhell, GC-CL 18 Li E |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 56,95* | € 87,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 82,14* | € 103,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 56,95* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|